Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4895B.4 DRK-DIMMER RES.DEV.100-400W/230VCA KSB - TE4895B.4

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4895B.4 DRK-DIMMER RES.DEV.100-400W/230VCA KSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079684590

Artikelnummer

TTETE4895B.4

Herstellernummer

TE4895B.4

Hersteller

TTE

Codice TE48.4 DIMMER RESISTIVO con tecnologia TRIAC da serie civile in versione Keystone con comando rotativo a manopola e DEVIATORE PUSH-PUSH 10A 230Vac, per la regolazione di carichi resistivi e alogene di potenza 100-400W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.