Startseite

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7639 WiFi RF Dimmer LED Fondo scat.4-100W 230 - TE7639

KopierenKopieren
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7639 WiFi RF Dimmer LED Fondo scat.4-100W 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077428288

Artikelnummer

TTETE7639

Herstellernummer

TE7639

Hersteller

TTE

Codice TE7639 WiFi RF DIMMER LED con tecnologia MOSFET da fondo scatola e comando a pulsanti + pulsanti TOUCH +Wireless via Radio con Telecomando 4 canali + SMART WiFi RF APP per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiaratidimmerabili in Trailing edge. Regolazione tramite uno o piu PULSANTI anche TOUCH dove i contatti NA sono tutti riferibili alla Fase(F) o al Neutro (N). ( se di tipo luminoso alimentare direttamente le spie luminose). Regolazione anche con Telecomando RF 4 canalie con SMART PHONE o TABLET via WiFi RF con apposita APP e CONVERTITORE WiFi RF per il controllo fino a 8 dispositivi. Micropulsante per la sincronizzazione della ricevente RF interna con il Trasmettitore RF a 4 canali. Memoria dell?ultimo livello di illuminazione.Micro pulsante per la regolazione indipendente della Minima luminosita anti-sfarfallio. Alimentazione 230Vac 50Hz. IP20.Codice TE7639RL WiFi RF RELE? Passo Passo da fondo scatola e comando a pulsanti + pulsanti TOUCH + Wireless via Radiocon Telecomando 4 canali + SMART WiFi RF APP. Medesime caratteristiche del TE76396 con rele' interno 5A cos?=1 230Vac IP20.Codice TE7639TX TELECOMANDO RF 4 CANALI con base magnetica. Ogni canale dispone di un pulsante di ON e di unpulsante di OFF. Con una breve pressione sui pulsanti si accende o si spegne la luce collegata mentre con una pressione prolungatasi ottiene la regolazione in accensione (ON) e spegnimento (OFF). La presenza di due pulsanti supplementari ON-OFFconsente l?accensione e lo spegnimento anche di gruppi di 4 elementi (Dimmer o rele') che consentono cosi di mantenere inmemoria uno scenario prefissato per successive accensioni o spegnimenti.Codice TE7639CN CONVERTITORE DA TAVOLO 8 CANALI WiFi RF. Pratico convertitore WiFi ? RF per il controllo fino a 8dispositivi WiFi RF Dimmer LED o WiFi RF rele' passo-passo sia singolarmente che contemporaneamente.