TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9944RC Ricev.RXQMP2-2 Canali Alim.12Vcc/24Vca-c - TE9944RC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077966636
Artikelnummer
TTETE9944RC
Herstellernummer
TE9944RC
Hersteller
TTE
Codice TE9943TC TE9944TC TE9946TC RADIOCOMANDI TRASMETTITORI FM PALMARI A LUNGA PORTATA 100-800 metri digitali professionali quarzati a modulazione di frequenza 40.665 MHz a 1, 2 e 4 canali. Alimentazione a batteria 9Vcc.Codice TE9943RC TE9944RC TE9946RC RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A LUNGA PORTATA 100-800 metri digitali professionali quarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portante di 40.665MHz con minore sensibilita ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunita e prestazioni di portata.Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile) con tempo di risposta veloce adatti per comandare WIRELESS da media distanza DIMMER LED, DIMMER 0/1-10Vcc, DIMMER DALI, Driver CC LED Dim eAlimentatori CV LED Dim nelle varie versioni con comando a pulsanti. Alimentazione 12Vcc o 24Vca-Vcc, selezionabili con ponticello. Uscita a 1, 2 e 4 canali contatto pulito NA-C-NC 10A cosfi=1.Codice TE9919 ANTENNA ACCORDATA STILO 40.665 MHzCodiceTE9929C ANTENNA GROUND PLANE 40.665 MHz