TECNOPALI SRL - TCPFAPA025LZID001N BRACCIO A SQUADRO DOPPIO PDI 250 - FAPA025LZID001N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Packung
1 ST
EAN
7449072485286
Artikelnummer
TCPFAPA025LZID001N
Herstellernummer
FAPA025LZID001N
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
4 kg
Braccio a squadro doppio, avanzamento braccio 250x2mm. Spessore: 3mm.


