TECNOPALI SRL - TCPFATA150LZID0010 TRAVERSA PORTAPROIETTORI TDI 1500/70 G - FATA150LZID0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Breite - 1500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 5
Packung
1 ST
EAN
8013768330434
Artikelnummer
TCPFATA150LZID0010
Herstellernummer
FATA150LZID0010
Hersteller
TCP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Breite:
1500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
5
Gewicht:
14 kg
Traversa portaproiettore. Utilizzabile solo con i pali ottagonali per impianti sportivi e conici speciali. Su richiesta accessori su misura. Lunghezza: 1500mm. N° proiettori: 3/5 . Peso: 14Kg.


