Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFCDA045AZI30A10 CONICO DIRITTO - CDI 4500/3 - FCDA045AZI30A10

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFCDA045AZI30A10 CONICO DIRITTO - CDI 4500/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 105 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022597907

Artikelnummer

TCPFCDA045AZI30A10

Herstellernummer

FCDA045AZI30A10

Hersteller

TCP

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

105 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo Conico - Tolleranze di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2. Conicità 10 mm/m. a richiesta possono essere realizzati con diverse conicità. I pali sono realizzati utilizzando lamiera di acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n. 239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura. Dimensione: 4000 x 105 mm. Spessore: 3mm.