TECNOPALI SRL - TCPFCDA118AZI40A10 CONICO DIRITTO - CDI 11800/4 - FCDA118AZI40A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 158 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 11 m
Packung
1 ST
EAN
8013768330564
Artikelnummer
TCPFCDA118AZI40A10
Herstellernummer
FCDA118AZI40A10
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
158 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Palo Conico - Tolleranze di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2. Conicità 10 mm/m. a richiesta possono essere realizzati con diverse conicità. I pali sono realizzati utilizzando lamiera di acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n. 239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura. Dimensione: 11000 x 158 mm. Spessore: 4mm.


