TECNOPALI SRL - TCPFRDA040LZI30AD1 RASTREMATO DIRITTO RDI 4000/3 AD - FRDA040LZI30AD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 3.5 m
Packung
1 ST
EAN
8001022597969
Artikelnummer
TCPFRDA040LZI30AD1
Herstellernummer
FRDA040LZI30AD1
Hersteller
TCP
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
Palo Rastremato saldato diritto - Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2 I pali sono realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI ENI10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura. Dimensione: 3500 x 89 mm. Spessore: 3 mm.


