Startseite

TECNOPALI SRL - TCPFRDA088LZI40BH1 RASTREMATO DIRITTO RDI 8800/4 BH - FRDA088LZI40BH1

KopierenKopieren
TECNOPALI SRL - TCPFRDA088LZI40BH1 RASTREMATO DIRITTO RDI 8800/4 BH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 70 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768330649

Artikelnummer

TCPFRDA088LZI40BH1

Herstellernummer

FRDA088LZI40BH1

Hersteller

TCP

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

70 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

Palo Rastremato saldato diritto - Tolleranza di lavorazione sono conformi alla norma UNI EN 40-2 I pali sono realizzati utilizzando lamiera in acciaio S235JR (FE360B) con caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI ENI10025. A richiesta possono essere realizzati con lamiera S355JR (FE510B). La protezione superficiale, interna ed esterna, è assicurata mediante un processo di zincatura a caldo, effettuato per immersione in bagno di zinco fuso, previo decapaggio teso ad eliminare ogni scoria ed impurità. Il processo di zincatura è realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 1461 o, a richiesta, secondo la norma CEI 7-6 fascicolo n.239. Per l’inserimento all’interno del contesto urbano o per esigenza di rafforzare la protezione contro l’azione degli agenti atmosferici, il palo può essere sottoposto ad un ciclo di verniciatura. Dimensione: 8000 x 139 mm. Spessore: 4 mm.