TEXA INDUSTRIES SRL - PVRAALGT10 LAMPADA LED 5W 100-240V 50-60HZ - AALGT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Bemessungsspannung - 240...240 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 351 mm
Mit Steckdose - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070852974
Artikelnummer
PVRAALGT10
Herstellernummer
AALGT10
Hersteller
PVR
Lampenleistung:
5 W
Bemessungsspannung:
240...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Steckdose:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
La lampada serie AALGT10 può essere utilizzata in tutti i tipi di quadri o armadi, anche dove lo spazio è molto limitato. Il fissaggio magnetico, l’unità di alimentazione integrata e le spine di entrata e uscita dotate di sistema di bloccaggio rendono l’installazione flessibile, rapida e sicura. Si possono collegare in serie fino a 10 lampade. La tecnologia a LED garantisce una durata molto lunga della lampada.


