Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU45CX0B SCAMBIATORE ARIA-ACQUA VERTICALE 4500W 1 - BLU45CX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLU45CX0B SCAMBIATORE ARIA-ACQUA VERTICALE 4500W 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 4500 W

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078231092

Artikelnummer

PVRBLU45CX0B

Herstellernummer

BLU45CX0B

Hersteller

PVR

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

4500 W

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

BLU Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete. Elevate potenze di raffreddamento in ingombri ridotti unite alla totale assenza di manutenzione ordinaria. Queste sono le principali caratteristiche della serie BLU-BIT, il migliore mezzo di climatizzazione quando si opera in ambienti in condizioni estreme di temperatura e di contaminazione da polveri e oli. Grazie alla particolare forma costruttiva queste macchine non necessitano di manutenzione ordinaria per garantire il pieno funzionamento (sostituzione filtro o pulizia dello scambiatore). Gli scambiatori BLU/BIT, grazie al particolare principio di progettazione unito alla corretta applicazione della guarnizione autoadesiva, garantiscono un grado di protezione (EN 60529) pari a IP55,per cui risultano ideali per ambienti esterni particolarmente contaminati. Gli scambiatori della linea BLU/BIT utilizzano l’acqua come mezzo frigorigeno. Essendo un prodotto naturale, è garantito il continuo rispetto dell’impatto ambientale. Inoltre, queste macchine sono estremamente silenziose contribuendo a mantenere relativamente basso il livello di rumorosità degli ambienti in cui sono chiamate ad operare. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidica a polveri. Per ottimizzarelo scambio termico in funzione delle temperature desiderate all’interno del quadro, per evitare inutili utilizzi di acqua e per consentire una corretta gestione della condensa è prevista l’integrazione con termostati e/o indicatori di livello, di comandodi una elettrovalvola ON/OFF che consente o meno il flusso dell’acqua.