TEXA INDUSTRIES SRL - PVRBLUA5GX0B SCAMBIATORE ARIA-ACQUA VERTICALE 10000W4 - BLUA5GX0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...440 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 15000 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 400...440 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449075915292
Artikelnummer
PVRBLUA5GX0B
Herstellernummer
BLUA5GX0B
Hersteller
PVR
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400...440 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
15000 W
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
400...440 V
Spannungsart:
AC
BLU Scambiatori di calore aria-acqua per montaggio a porta o parete. Elevate potenze di raffreddamento in ingombri ridotti unite alla totale assenza di manutenzione ordinaria. Queste sono le principali caratteristiche della serie BLU-BIT, il migliore mezzo di climatizzazione quando si opera in ambienti in condizioni estreme di temperatura e di contaminazione da polveri e oli. Grazie alla particolare forma costruttiva queste macchine non necessitano di manutenzione ordinaria per garantire il pieno funzionamento (sostituzione filtro o pulizia dello scambiatore). Gli scambiatori BLU/BIT, grazie al particolare principio di progettazione unito alla corretta applicazione della guarnizione autoadesiva, garantiscono un grado di protezione (EN 60529) pari a IP55,per cui risultano ideali per ambienti esterni particolarmente contaminati. Gli scambiatori della linea BLU/BIT utilizzano l’acqua come mezzo frigorigeno. Essendo un prodotto naturale, è garantito il continuo rispetto dell’impatto ambientale. Inoltre, queste macchine sono estremamente silenziose contribuendo a mantenere relativamente basso il livello di rumorosità degli ambienti in cui sono chiamate ad operare. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidica a polveri. Per ottimizzarelo scambio termico in funzione delle temperature desiderate all’interno del quadro, per evitare inutili utilizzi di acqua e per consentire una corretta gestione della condensa è prevista l’integrazione con termostati e/o indicatori di livello, di comandodi una elettrovalvola ON/OFF che consente o meno il flusso dell’acqua.


