Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK15BT0B CONDIZIONATORE DA TETTO 1550W 230V 50- - DEK15BT0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDEK15BT0B CONDIZIONATORE DA TETTO 1550W 230V 50-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070175868

Artikelnummer

PVRDEK15BT0B

Herstellernummer

DEK15BT0B

Hersteller

PVR

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

401 mm

Höhe:

415 mm

Tiefe:

572 mm

DEK Condizionatori per montaggio a tetto. Dimensioni compatte ed un design robusto, uniti alla massima garanzia nella gestione della condensa fanno della serie DEK la soluzione vincente per le installazioni da tetto. Grande attenzione è stata data alla protezione dell’armadio dalla condensa. All’interno del condizionatore una bacinella in acciaio inox raccoglie la condensa che viene poi evacuata mediante un tubo di servizio e un secondo tubo di sicurezza. Tutti i sistemi di climatizzazione texa industries sono dotati di regolazione elettronica standard. Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle forature da eseguire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fissaggio i cui elementi sono tutti inclusi nella confezione del condizionatore. Sono tutti predisposti per una agevole e sicura esecuzione dei collegamenti elettrici mediante connettori rapidi da inserire sul fondo dell’unità. Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio termico progettate per prevenirne l’intasamento da parte di contaminanti solidi presenti nell’aria ambiente. Esse mantengono elevata efficienza anche in condizioni ambientali gravose, riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione e permettendo quindi al condizionatore di funzionare senza filtro sull’aria esterna. Grazie alla speciale configurazione interna, che separa a tenuta il flusso dell’aria esterna da quello dell’aria interna, e alla guarnizione autoadesiva di accoppiamento, i condizionatori DEK permettono all’armadio di conservare un grado di protezione IP54. Il contenimento del livello di rumore è un criterio preciso seguito nello sviluppo dei condizionatori DEK. Sono progettati per ridurre al minimo il disturbo da rumore e consentire ambienti di lavoro silenziosi. Per la protezione dell’ambiente, tuttii condizionatori operano con fluido frigorigeno R134a senza CFC e quindi senza danno all’ozono atmosferico. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidica a polveri.