Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLK19CX0B TORRINO DI VENTILAZIONE 600 M3/H 115V 50 - DLK19CX0B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLK19CX0B TORRINO DI VENTILAZIONE 600 M3/H 115V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 600 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 122 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073603795

Artikelnummer

PVRDLK19CX0B

Herstellernummer

DLK19CX0B

Hersteller

PVR

Volumenstrom, freiblasend:

600 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

122 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

375 mm

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

115...115 V

Dachlüfter:

ja

Bemessungsleistung:

58 W

RAL-Nummer:

7035

DLK Torrini di ventilazione. Un robusto telaio abbinato ad un piacevole design caratterizzano i ventilatori da tetto della serie DLK. Caratterizzati dal facile montaggio e dal gradevole ed innovativo design, i torrini di ventilazione da tetto della serieDLK sono la soluzione ideale quando non è disponibile spazio sulle pareti dell’armadio o nel caso che la portata d’aria necessaria sia più elevata di quella disponibile con le griglie ventilate della serie FAN. Sono disponibili in 6 taglie: da 600 a 4000m³/h. I ventilatori utilizzati sono del tipo radiale con perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 40 °C. La speciale configurazione della struttura di copertura e la guarnizione autoadesiva di accoppiamento all’armadio permettono ai gruppi DLK/DLR di raggiungere un grado di protezione IP44. E’ disponibile, a richiesta, un kit filtro che consente di raggiungere la protezione IP54. E’ disponibile anche una versione senza ventilatore denominata DLR19XX0B. Si utilizza quando per raffreddare l’armadio è sufficiente la ventilazione naturale e si desidera mantenere un elevato grado di protezione dell’armadio. Il contenimento del livello di rumore è un criteriopreciso seguito nello sviluppo dei gruppi DLK. Sono progettati per ridurre al minimo il disturbo da rumore e consentire ambienti di lavoro silenziosi. I torrini di ventilazione DLK sono utilizzati assieme alla griglia filtrante FIL35XN0B per l’aspirazione dell’aria nel quadro.