TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLR19XX0B TORRINO DI VENTILAZIONE 102X400X350MM SE - DLR19XX0B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 375 mm
Breite - 375 mm
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Montageart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
EAN
7449078813472
Artikelnummer
PVRDLR19XX0B
Herstellernummer
DLR19XX0B
Hersteller
PVR
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
122 mm
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
RAL-Nummer:
7035
Ventilatore per armadi, marca TEXA INDUSTRIES SRL, modello PVRDLR19XX0B - TORRINO DI VENTILAZIONE NATURALE SENZA V


