Startseite

TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGOS3BT1B CONDIZIONATORE DA PARETE 300W 230V 50- - EGOS3BT1B

KopierenKopieren
TEXA INDUSTRIES SRL - PVREGOS3BT1B CONDIZIONATORE DA PARETE 300W 230V 50-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Mit Temperaturregelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074998319

Artikelnummer

PVREGOS3BT1B

Herstellernummer

EGOS3BT1B

Hersteller

PVR

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Mit Temperaturregelung:

ja

Breite:

525 mm

Höhe:

345 mm

Tiefe:

136 mm

EGO Condizionatori per montaggio a porta o parete. Elevata affidabilità, ridotta manutenzione ed un'ampia gamma di potenze disponibili fanno della serie EGO la risposta di texa industries alle più svariate esigenze di climatizzazione. Tutti i sistemi di climatizzazione texa industries sono dotati di regolazione elettronica standard. Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle forature da eseguire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fissaggio i cui elementi sono tutti inclusi nella confezionedel condizionatore. Sono tutti predisposti per una agevole e sicura esecuzione dei collegamenti elettrici mediante connettori rapidi da inserire sul retro dell’ unità. L’aria interna all’armadio viene aspirata dalla parte superiore dello stesso, raffreddata all’interno del condizionatore e immessa nuovamente nell’armadio attraverso un flusso ad alta velocità orientato verso il basso. In tal modo sono assicurati sia l’ottimale raffreddamento di tutto il quadro che la prevenzione di punti caldi nei componenti elettronici. Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio termico progettate per prevenirne l’intasamento da parte di contaminanti solidi presenti nell’aria ambiente. Le batterie condensanti sono protette da un trattamento idrofilico che previene lo sporcamento e la corrosione. Esse mantengono elevata efficienza anche in condizioni ambientali gravose, riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione e permettendo quindi al condizionatore di funzionare senza filtro sull’aria esterna. Graziealla speciale configurazione interna, che separa a tenuta il flusso dell’aria esterna da quello dell’aria interna, e alla nuova guarnizione autoadesiva di accoppiamento, i condizionatori EGO (dal modello EGO S3 al modello EGO 40) permettono all’armadio di conservare un grado di protezione IP55. I condizionatori EGO (a partire dal modello EGO08) sono dotati di un sistema di recupero acqua di condensa integrato che consente di ridurre ulteriormente i costi di installazione. Il contenimento del livello di rumore è un criterio preciso seguito nello sviluppo dei condizionatori EGO. Sono progettati per ridurre al minimo il disturbo da rumore e consentire ambienti di lavoro silenziosi. Per la protezione dell’ambiente, i condizionatori operano con fluido frigorigeno R134a o R407C senza CFC e quindi senza danno all’ozono atmosferico. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidica a polveri.