TEXA INDUSTRIES SRL - PVRFLY15BTUB CONDIZIONATORE DA PARETE SLIM 1500W230V - FLY15BTUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079811620
Artikelnummer
PVRFLY15BTUB
Herstellernummer
FLY15BTUB
Hersteller
PVR
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
495 mm
Höhe:
1697 mm
Tiefe:
195 mm
FLY Condizionatori per montaggio a porta o parete. Un sistema di montaggio rivoluzionario abbinato ad un design accattivante ed un ingombro estremamente ridotto in profondità rendono i condizionatori FLY perfetti per qualsiasi quadro d'automazione. Le unità possono essere montate esterne all’armadio oppure ad incasso o semincasso senza necessità di ulteriori accessori di montaggio. Questa caratteristica, consentita dalla struttura componibile delle unità, lascia libero l’utilizzatore di scegliere la tipologia del montaggio senza restrizioni. Il gradevole design della grigliatura assicura un impatto estetico positivo, che integra ed arricchisce l’estetica dell’armadio. Tutti i sistemi di climatizzazione texa industries sono dotati di regolazione elettronica standard. Il montaggio è reso rapido dalla semplicità delle forature da eseguire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fissaggio i cui elementi sono tutti inclusi nella confezione del condizionatore. Sono tutti predisposti per una agevole e sicuraesecuzione dei collegamenti elettrici mediante connettori rapidi da inserire sul retro dell’ unità. L’aria interna all’armadio viene aspirata dalla parte superiore dello stesso, raffreddata all’interno del condizionatore e immessa nuovamente nell’armadioattraverso un flusso ad alta velocità orientato verso il basso. In tal modo sono assicurati sia l’ottimale raffreddamento di tutto il quadro che la prevenzione di punti caldi nei componenti elettronici. Tutte le unità sono dotate di superfici di scambio termico progettate per prevenirne l’intasamento da parte di contaminanti solidi presenti nell’aria ambiente. Le batterie condensanti sono protette da un TRATTAMENTO IDROFILICO che previene lo sporcamento e la corrosione. Esse mantengono elevata efficienzaanche in condizioni ambientali gravose, riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione e permettendo quindi al condizionatore di funzionare senza filtro sull’aria esterna. Grazie alla speciale configurazione interna, che separa a tenuta il flussodell’aria esterna da quello dell’aria interna, e alla nuova guarnizione autoadesiva di accoppiamento, i condizionatori FLY permettono all’armadio di conservare un grado di protezione IP55. I condizionatori FLY sono dotati di un sistema di RECUPERO ACQUA DI CONDENSA INTEGRATO che consente di ridurre ulteriormente i costi di installazione. Il contenimento del livello di rumore è un criterio preciso seguito nello sviluppo dei condizionatori FLY. Sono progettati per ridurre al minimo il disturbo da rumore e consentire ambienti di lavoro silenziosi. Per la protezione dell’ambiente, i condizionatori operano con fluido frigorigeno R134a senza CFC e quindi senza danno all’ozono atmosferico. Il colore standard è RAL 7035 goffrato. La verniciatura è epossidica a polveri. Tutti i modelli FLY sono omologati CE e UL nelle tensioni di alimentazione standard.


