THEBEN S.R.L. - THE1020921 THELEDA S10 WH LED 10W IP55 4000K + RILE - 1020921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
4003468100882
Artikelnummer
THE1020921
Herstellernummer
1020921
Hersteller
THE
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
840 lm
Lichtstrom:
840...840 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
160 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
50 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
80 lm/W
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
80 mm
Klirrfaktor (THD):
27
Schutzart (NEMA):
4
Leistungsfaktor:
0.95
Polzahl:
4
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0...2.5 mm²
Nennstrom:
0...10 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



