THEBEN S.R.L. - THE1030555 THEMOVA S360-101AP BIANCO - 1030555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 60 min
Max. Reichweite frontal - 4 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
EAN
7612748005075
Artikelnummer
THE1030555
Herstellernummer
1030555
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
60 min
Max. Reichweite frontal:
4 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
HLK-Ansteuerung:
ja
Optimale Montagehöhe:
3.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ansprechhelligkeit:
30...3000 lx
Temperatur:
-15...50 °C
Max. Einschaltstrom:
400 A
Höhe:
70.6 mm
Durchmesser:
96.4 mm


