Startseite

THEBEN S.R.L. - THE1030601 THEMOVA P360 -100 UP GR - 1030601

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE1030601 THEMOVA P360 -100 UP GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 60 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748005112

Artikelnummer

THE1030601

Herstellernummer

1030601

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

60 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7005

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

3600 s

Ansprechhelligkeit:

5...3000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-15...50 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Steuerstrom:

0.6 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

110 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

110 mm

Durchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

48 mm

Einbautiefe:

37 mm

Einbaudurchmesser:

48 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello THEMOVA P360 -100 UP GR RIL PROF MOV 360