THEBEN S.R.L. - THE1480000 BZ 148 CONTAORE DIGIT B.DIN 2 MOD. 230 V - 1480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Montageart - DIN-Schiene
Zählbereich - 99999 h
Eingangsspannung - 240...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4003468148006
Artikelnummer
THE1480000
Herstellernummer
1480000
Hersteller
THE
Ausführung:
digital
Montageart:
DIN-Schiene
Zählbereich:
99999 h
Eingangsspannung:
240...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...60 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
35 mm
Antriebsart:
Quarz
Anzahl der Zeichen:
7
Ganggenauigkeit pro Tag:
8 s
Höhe:
66 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1