THEBEN S.R.L. - THE2089001 THERONDA P360 KNX UP GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - sonstige
Ausführung - Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
7612748005440
Artikelnummer
THE2089001
Herstellernummer
2089001
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7005
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Max. Reichweite frontal:
4 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
0...360 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Max. Einschaltdauer:
60 min
Anzahl der Kanäle:
4
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
30 s


