THEBEN S.R.L. - THE3450731 TM 345 M TEMPORIZ.ELETTR. MULTIFUNZONE T - 3450731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Multifunktion
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 8 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich - 0...100
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
EAN
4003468340110
Artikelnummer
THE3450731
Herstellernummer
3450731
Hersteller
THE
Funktion:
Multifunktion
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
8 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0...100
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Multifunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Umschalter:
1
Steuerspannung 1:
12...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz