Startseite

THEBEN S.R.L. - THE4800490 LUXORLIVING M140 STAZIONE METEO - 4800490

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE4800490 LUXORLIVING M140 STAZIONE METEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468480113

Artikelnummer

THE4800490

Herstellernummer

4800490

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Wetterstation:

ja

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Sensore combinato LUXORliving, Per il rivelamento di vento, pioggia, luminosità e temperatura, Per il controllo completamente automatico delle veneziane, Sensore pioggia con superficie riscaldata, Rivelamento e valutazione direttamente sull'apparecchio, Protezione solare fi no a 4 facciate grazie a 3 sensori di luminosità integrati, Indicazione dei dati meteo ad es. con LUXORliving-App „LUXORplay