THEBEN S.R.L. - THE4800990 LUXORLIVING P640 ALIMENTATORE 640MA - 4800990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 640 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4003468480007
Artikelnummer
THE4800990
Herstellernummer
4800990
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V


