THEBEN S.R.L. - THE4910274 SME 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V ESP 2C - 4910274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - ja
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0
Packung
1 ST
EAN
4003468491744
Artikelnummer
THE4910274
Herstellernummer
4910274
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
2500 W
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP20


