THEBEN S.R.L. - THE4942520 SU 1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN INCASSO - 4942520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468491379
Artikelnummer
THE4942520
Herstellernummer
4942520
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Ausgangsleistung:
2000 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


