Startseite

THEBEN S.R.L. - THE5009210 OSIRIA 230AR OROL.ROTONDO BIANCO 30CM AR

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE5009210 OSIRIA 230AR OROL.ROTONDO BIANCO 30CM AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zeiteinstellung - sonstige

  • Ausführung - Nebenuhr

  • Stromversorgung - sonstige

  • Zeitanzeige - einseitig

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468500071

Artikelnummer

THE5009210

Herstellernummer

5009210

Hersteller

THE

Art der Zeiteinstellung:

sonstige

Ausführung:

Nebenuhr

Stromversorgung:

sonstige

Zeitanzeige:

einseitig

Geeignet für Wandmontage:

ja

Durchmesser:

315 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Datumsanzeige:

nein

Anzeigeart:

analog, arabische Ziffern

Abdeckung:

Acrylglas

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Freistehend:

nein

Mit Temperaturanzeige:

nein

Mit Wochentaganzeige:

nein

Count up-/Count down-Timer:

nein

Gehäuseform:

rund

Mit Befestigungsarm:

nein

Einbau:

nein

Anzeige:

Stunden, Minuten, Sekunden

Transparent:

nein

Fernprogrammierbar:

ja

Höhe:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Orologio per interni KNX, tondo, monolaterale, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Quadrante metallico bianco con numeri arabi neri, Contenitore di plastica resistente agli urti, Bordo opacizzato, Plexiglas piatto a prova d'urto, Diametro quadrante: 300 m