Startseite

THEBEN S.R.L. - THE9070008 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE IP 54 - 9070008

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE9070008 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE IP 54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Durchmesser - 61 mm

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 116 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468900574

Artikelnummer

THE9070008

Herstellernummer

9070008

Hersteller

THE

Ausführung:

Lichtsensor

Durchmesser:

61 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

116 mm

Sensore orientabile, Con angolare di fissaggio e morsetti a vite, Tipo di protezione IP 54, Dimensioni: 116 x 27 x 61 m