Startseite

THEBEN S.R.L. - THE1010201 THELUXA R180 BK RIL MOVIMENTO 180° IP55 - 1010201

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE1010201 THELUXA R180 BK RIL MOVIMENTO 180° IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 5 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100783

Artikelnummer

THE1010201

Herstellernummer

1010201

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

5 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

2 s

Ansprechhelligkeit:

2...200 lx

Temperatur:

-25...45 °C

Steuerstrom:

10 mA

Breite:

82 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

65.5 mm

Rivelatore di movimento (PIR), Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità, Angolo di rivelamento 180° , Per esterni , Protezione affidabile contro la manomissione a causa di una robusta custodia, Comandi nascosti sotto il cofano protetto, Possibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di coda, Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED, Commutazione a carico nullo per protezionerelè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Funzione test per controllare il range di rilevamento, Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm), Montaggio semplice della basetta da innesto, Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione, Morsetto per cavo di guardia, Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelament