THEBEN S.R.L. - THE1019611 THELUXA P300 KNX BK RIL MOVIMENTO IP55 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 0...300 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468100387
Artikelnummer
THE1019611
Herstellernummer
1019611
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0...300 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
32 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
300...300 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
20 min
Anzahl der Kanäle:
2
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
1 s


