THEBEN S.R.L. - THE1349200 LUNA 134 KNX SENSORE CREPUSCOLARE 10 CAN - 1349200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Kanäle - 10
Packung
1 ST
EAN
4003468130032
Artikelnummer
THE1349200
Herstellernummer
1349200
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Kanäle:
10
Bussystem KNX-Funk:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Einstellung:
1...100000 lx


