Startseite

THEBEN S.R.L. - THE1420721 BZ 142-1 CONTAORE PANNELLO 48X48 230VCA - 1420721

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE1420721 BZ 142-1 CONTAORE PANNELLO 48X48 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Einbau

  • Zählbereich - 99999 h

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468140017

Artikelnummer

THE1420721

Herstellernummer

1420721

Hersteller

THE

Ausführung:

analog

Montageart:

Einbau

Zählbereich:

99999 h

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

48 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.24 s

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

39 mm

Frontplatte Breite:

48 mm

Frontplatte Höhe:

48 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

50 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono, Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm, Collegamento con morsetti o spina piatta 6, 3 mm, Grande pannello frontale 48 x 48 mm, Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo, Visualizzazione di esecuzione