Startseite

THEBEN S.R.L. - THE1420821 BZ 142-1 10V - 1420821

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE1420821 BZ 142-1 10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Einbau

  • Zählbereich - 99999 h

  • Eingangsspannung - 10...80 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468140420

Artikelnummer

THE1420821

Herstellernummer

1420821

Hersteller

THE

Ausführung:

analog

Montageart:

Einbau

Zählbereich:

99999 h

Eingangsspannung:

10...80 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

48 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

7

Höhe:

48 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

39 mm

Frontplatte Breite:

48 mm

Frontplatte Höhe:

48 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

50 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono, Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm, Collegamento con morsetti o spina piatta 6, 3 mm, Grande pannello frontale 48 x 48 mm, Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo, Visualizzazione di esecuzione