THEBEN S.R.L. - THE1424721 BZ 142-1 24V - 1424721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Einbau
Zählbereich - 99999 h
Eingangsspannung - 24...24 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
4003468140932
Artikelnummer
THE1424721
Herstellernummer
1424721
Hersteller
THE
Ausführung:
analog
Montageart:
Einbau
Zählbereich:
99999 h
Eingangsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
48 mm
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Höhe:
48 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
39 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
50 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13


