Startseite

THEBEN S.R.L. - THE1460000 BZ 146 CONTAORE DIGIT PANNELLO 24X48 230 - 1460000

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE1460000 BZ 146 CONTAORE DIGIT PANNELLO 24X48 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - digital

  • Montageart - Einbau

  • Zählbereich - 99999 h

  • Eingangsspannung - 240...240 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468146002

Artikelnummer

THE1460000

Herstellernummer

1460000

Hersteller

THE

Ausführung:

digital

Montageart:

Einbau

Zählbereich:

99999 h

Eingangsspannung:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...60 Hz

Laufanzeige:

ja

Breite:

45 mm

Antriebsart:

Quarz

Anzahl der Zeichen:

7

Ganggenauigkeit pro Tag:

8 s

Höhe:

24 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Einbautiefe:

37.3 mm

Frontplatte Breite:

48 mm

Frontplatte Höhe:

24 mm

Frontmontageausschnitt Durchmesser:

20 mm

Befestigung bis max. Wandstärke:

5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

13

Contaore di esercizio digitale, Apertura per montaggio 22 mm x 45 mm, Con memoria EEPROM assicura un rilevamento affidabile della durata di esercizio, anche in caso di mancanza di tensione, Montaggio nel quadro elettrico, Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre, Morsetti a vite, Indicatore di funzionamento sul display, Fissaggio a grappe con spessore del pannello fino a 5 mm, Versione al quarzo