THEBEN S.R.L. - THE5009230 OSIRIA 240AR OROL.ROTONDO BIANCO 40CM AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zeiteinstellung - sonstige
Ausführung - Nebenuhr
Stromversorgung - sonstige
Zeitanzeige - einseitig
Geeignet für Wandmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468500132
Artikelnummer
THE5009230
Herstellernummer
5009230
Hersteller
THE
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Ausführung:
Nebenuhr
Stromversorgung:
sonstige
Zeitanzeige:
einseitig
Geeignet für Wandmontage:
ja
Durchmesser:
415 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Datumsanzeige:
nein
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Abdeckung:
Acrylglas
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Freistehend:
nein
Mit Temperaturanzeige:
nein
Breite:
44.5 mm
Mit Wochentaganzeige:
nein
Count up-/Count down-Timer:
nein
Gehäuseform:
rund
Mit Befestigungsarm:
nein
Einbau:
nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Transparent:
nein
Fernprogrammierbar:
ja
Höhe:
64 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Deckenmontage:
nein


