Startseite

THEBEN S.R.L. - THE6009200 ZS 600 DCF TRASMETTITORE ORA/DATA KNX - 6009200

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE6009200 ZS 600 DCF TRASMETTITORE ORA/DATA KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 0

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468600009

Artikelnummer

THE6009200

Herstellernummer

6009200

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Astroprogramm:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Sommer-/Winterzeit:

ja

Tagesprogramm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funkgesteuert (DCF77):

ja

GPS:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Feiertags-Fortschreibung:

nein

Nebenuhren über Bus steuerbar:

ja

Gangreserve:

87600 h

Schutzart (IP):

IP20

Trasmettitore di orario per data e ora sul bus, In opzione utilizzabile con antenna DCF77, LED per l'indicazione di stato ricezione DCF, Alimentazione per antenna DCF77 integrata, Data e ora preimpostate (CET o CEST), Commutazione automatica dell'orario estivo/invernal