Startseite

THEBEN S.R.L. - THE6489210 TR 648 TOP2 RC-DCF KNX - 6489210

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE6489210 TR 648 TOP2 RC-DCF KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Kanäle - 8

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468640005

Artikelnummer

THE6489210

Herstellernummer

6489210

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der Kanäle:

8

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

0

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Astroprogramm:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Jahresprogramm:

ja

Funk bidirektional:

nein

Sommer-/Winterzeit:

ja

Tagesprogramm:

ja

Wochenprogramm:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Externe Programmierung:

ja

Anwesenheitssimulation:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

ja

GPS:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

Feiertags-Fortschreibung:

ja

Nebenuhren über Bus steuerbar:

ja

Gangreserve:

70080 h

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore orario digitale con programma annuale e astronomico, Possibilità di sincronizzazione mediante collegamento di un'antenna DCF esterna, Esercizio senza tensione di rete, 8 canali, Morsetti con innesto a molla DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, 800 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Riserva di carica di 8 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Programma a impulsi, Programma a cicli, Funzioni di orologio annuale complete, Funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Timer di scadenza, Contaore di esercizio integrato, Programma vacanze, 2 programmi casuali, Illuminazione del display (disinseribile), Codifi ca PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Sincronizzazione di orario e data da altre utenze bus