Startseite

THEBEN S.R.L. - THE6840100 TR 684-1 TOP2 - 6840100

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE6840100 TR 684-1 TOP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...240 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - sonstige

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468680254

Artikelnummer

THE6840100

Herstellernummer

6840100

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...240 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

sonstige

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

10

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

ja

Externe Programmierung:

ja

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

nein

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

nein

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 min

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

6 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

69 mm

Tiefe:

37 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 1 canale, Modulo interrutore adatto solo per il montaggio su pannello frontale mediante attacchi faston 4, 8mm, Guida testuale per l'operatore presente sul display, 56 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Programma vacanze, Illuminazione del display (disinseribile), Codifi PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale