THEBEN S.R.L. - THE7319200 CHEOPS DRIVE SERVOMOT. VALVOLE 2VIE SLAV - 7319200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Heizkörperventil
Andere Bussysteme - ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468731000
Artikelnummer
THE7319200
Herstellernummer
7319200
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Heizkörperventil
Andere Bussysteme:
ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
nein
Funktion Master/Slave:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nennspannung:
29 V
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
nein
Temperatur- und Hubanzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Busspannungsversorgung:
ja
Schutzart (IP):
IP21


