THEBEN S.R.L. - THE7329201 CHEOPS CONTROL SERVOMOT.VALVOLE 2VIE MAS - 7329201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Heizkörperventil
Andere Bussysteme - ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - ja
Funktion Master/Slave - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468732014
Artikelnummer
THE7329201
Herstellernummer
7329201
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Heizkörperventil
Andere Bussysteme:
ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Nennspannung:
29 V
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
ja
Temperatur- und Hubanzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Busspannungsversorgung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


