THEBEN S.R.L. - THE7510131 RAMSES 751 RA - 7510131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468751008
Artikelnummer
THE7510131
Herstellernummer
7510131
Hersteller
THE
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Sensor extern:
ja
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
10...50 °C
Mit Display:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Differenzwert:
1...1 K
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Temperatur ablesbar:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Regelcharakteristik:
PI
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
2
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
81 mm
Höhe:
81 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
45 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W


