THEBEN S.R.L. - THE9070410 ANTENNA RC - DCF 77 PER SERIE TOP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DCF77 Zeitsynchronisation für Digitalschaltuhr - ja
Art der Spannungsversorgung - über Digitalschaltuhr
Anzahl der anschließbaren Schaltuhren - 5
Packung
1 ST
EAN
4003468904077
Artikelnummer
THE9070410
Herstellernummer
9070410
Hersteller
THE
DCF77 Zeitsynchronisation für Digitalschaltuhr:
ja
Art der Spannungsversorgung:
über Digitalschaltuhr
Anzahl der anschließbaren Schaltuhren:
5
Sincronizzazione temporale con antenna DCF per apparecchi top2. Per ottenere una buona ricezione, l'antenna non dovrebbe essere montata in cantina o nel distributore. Il collegamento si realizza con una linea ad alta tensione a due fili separata, non schermata (max. 100 m), alla quale è possibile collegare fino a 5 apparecchi Theben. Inversione di polarità, cortocircuito e interruzione della linea dell'antenna vengono indicati otticamente


