Startseite

THEBEN S.R.L. - THE9070415 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE DIGITALE

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE9070415 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Durchmesser - 48 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468904268

Artikelnummer

THE9070415

Herstellernummer

9070415

Hersteller

THE

Ausführung:

Lichtsensor

Durchmesser:

48 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Sensore orientabile, Fissaggio veloce, Con angolare di fissaggio e morsetti a innesto, Tipo di protezione IP 55, Dimensioni: 95 x 48 x 45 m