THEBEN S.R.L. - THE9070416 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE ANALOGIC - 9070416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsensor
Tiefe - 45 mm
Durchmesser - 48 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
4003468904275
Artikelnummer
THE9070416
Herstellernummer
9070416
Hersteller
THE
Ausführung:
Lichtsensor
Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
48 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Componente per sistema di controllo luce Theben tipo/modello SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE ANALOGIC


