THEBEN S.R.L. - THE9070456 SENSORE DI LUMINOSITA AD INCASSO DIGITA - 9070456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsensor
Tiefe - 72 mm
Durchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4003468904343
Artikelnummer
THE9070456
Herstellernummer
9070456
Hersteller
THE
Ausführung:
Lichtsensor
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
20 mm
Morsetti a innesto, Tipo di protezione IP 66 (Anteriore), IP 40 (Posteriore


