Startseite

THEBEN S.R.L. - THE9070880 ACCOPPIATORE DI LINEA S KNX - 9070880

KopierenKopieren
THEBEN S.R.L. - THE9070880 ACCOPPIATORE DI LINEA S KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468900253

Artikelnummer

THE9070880

Herstellernummer

9070880

Hersteller

THE

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Accoppiatore di linea, Per il collegamento di linee o campi KNX, Isolamento galvanico delle linee/dei campi, Morsetti bus per linea principale e linea secondaria, Possibilità di filtrare i telegrammi (per ridurre il traffico di telegrammi), Può essere utilizzato anche come amplificatore di linea (repeater