THEBEN S.R.L. - THE9070981 INTERFACCIA IP KNX - 9070981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4003468901991
Artikelnummer
THE9070981
Herstellernummer
9070981
Hersteller
THE
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Interfaccia IP e KNX, Tunneling: Fino a 5 Tunneling Server (Visualizzazione, App ...), Aggiornamento del firmware (Theben IP Tool Software), Alimentazione: 12-30 V DC / PoE - IEEE 802.3af classe


