THYTRONIC - THY01703500 T35- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D35MM - 01703500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Öffnungsbreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768819014
Artikelnummer
THY01703500
Herstellernummer
01703500
Hersteller
THY
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Öffnungsbreite:
100...100 mm
Höhe der Öffnung:
105...105 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss


